No.631 モデルローブ 指先強化 水産用ニトリル手袋 No.631 エステー 38893172

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

No.631 モデルローブ 指先強化 水産用ニトリル手袋 No.631 エステー 38893172 No.631 モデルローブ 指先強化 水産用ニトリル手袋 No.631 エステー 38893172
エステー

モデルローブ 指先強化 水産用ニトリル手袋 No.631

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード38893172 品番No.631
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税別)
599 /¥659 ( 税込
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
)
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

指先部分は、二重加工で補強しているので、耐突刺性に優れています。
特殊配合のニトリルゴムを表面にコーティングしており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
裏布に、カビ・雑菌などの幅広い悪臭の原因を抑える加工を施しています。
全長30cmのロングタイプです。

サイズLL 用途水産業(漁業、養殖業、食品加工業等において、主に指先に力のかかる作業) 厚さ(mm)約0.95 ブルー 規格食品衛生法 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐突刺性 全長(cm)30 中指長(cm)8.4 材質(裏)メリヤス 材質(表)ニトリル 手のひらまわり(cm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 安全保護具・作業服・安全靴編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-07-28
用途:
太刀魚釣りに使用
対象商品:
38893163

魚をつかむとき噛まれると大変なので
ニトリルタイプを使用しています。
滑らないので使いやすいです

菅谷均整院 様 2020-02-01
用途:
ドライクリーニング作業時
対象商品:
38893172

何時も630ニトリル手袋を使用してます。
ドライクリーニング時にブラシを持って商品を擦り洗いをいていると、
指先に負担が掛かり穴が開いていまいます。

指先強化のおかげで長持ちしそうです。

2019-11-15
用途:
漁師には必需品
対象商品:
38893172

これに軍手を履いて、貝、雲丹、蟹をガシガシ掴んでも全く問題ありません。
雲丹で指先によく棘を刺して嫌になっていたのですが、これで解決できました。

2019-10-30
用途:
水産作業、土木作業
対象商品:
38893163

指先を補強してありますので破れにくいのですが、親指部分の補強もしてあるとなお良かったです。

2019-01-29
用途:
ゴム手より良い
対象商品:
38893163

中が布地で、ゴム臭くなく、冷たい水でも平気。ゆで汁を捨てたり扱う時もこれをしてるとヤケドしないのでついつい使ってしまいます。一般家庭の台所で半年〜1年もつのでゴム手袋より経済的だと思います。

2019-01-17
用途:
水産作業時
対象商品:
38893163

以前ホームセンターで購入し使用し細かい作業も可能だったため今回はモノタロウさんから購入させていただきました

2019-03-31
用途:
土木作業
対象商品:
38893181

軍手をしたまま脱着出来るので便利です。しかし熱に弱いな、軽いスパッタで穴が空いたので溶接厳禁です。

三重化糧株式会社 様 2018-06-13
用途:
コンテナ充填作業及び洗浄作業
対象商品:
38893163

普段は価格的にお値打ちなモノタロウの同様製品を使用していますが、やや尖った部品のあるコンテナでの作業で破れてしまうのが、この製品は大丈夫です。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「モデルローブ 指先強化 水産用ニトリル手袋 No.631」をマイページのお気に入りへ追加しました。