印刷プレビュー
IRC

SS-550 DUAL

121639 SS-550 DUAL IRC 38893513
取扱い終了
(5件の商品レビュー)
注文コード
38893513
品番
121639
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥13,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
フロント、リアともに曲線基調の斬新な”ウロコ”パターンが魅力。スタイリッシュなその表情とはウラハラにタイヤ剛性やグリップ性能、排水性など、タイヤに求められるパフォーマンスはハイレベル!
タイヤサイズ
120/80-12
速度記号/荷重表示
55J
タイプ
TL
パターン
SS-550 DUAL
適合
Front・Rear共用
標準リム幅(inch)
3.00
主な適合車種
エプシロン150 2002-2002年式:フロント/リアに使用
許容リム幅(inch)
2.50〜4.50
トレッド幅(mm)
118

平均満足度:4.80  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: APE100 のタイヤを交換しました

APE100 の純正タイヤはブロックパターンですが、交換に際し、こちらを選択。スポーティーなパターンで、オンロードのコーナーもより安定するので、日常使いにはコチラの方が良いと思います。次回交換する際もコレにするでしょう。

これは注文コード38893513についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-14]

満足度:

用途: グリップの良くない純正タイヤからの交換用

HONDA APE の純正タイヤ(ブロックパターン)よりもグリップが良い。

これは注文コード38893513についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-07]

満足度:

用途: タイヤ交換

タイヤパターンがレーシングぽく、受けが良かったです。

これは注文コード38893513についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-29]

満足度:

用途: XR100へ

デザインが良いです

これは注文コード38893513についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-19]

満足度:

用途: エイプ50用に

パターンも斬新で目立ちます。グリップはスピードが出ないので必要充分。
最近のタイヤはIRCばかりです(笑)

これは注文コード38893513についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。