70902 ハードトップケース E55(デュアルタイプストップランプ、インナートレイ付) 1個 GIVI 【通販モノタロウ】 38894676

印刷プレビュー

ハードトップケース E55(デュアルタイプストップランプ、インナートレイ付)

70902 ハードトップケース E55(デュアルタイプストップランプ、インナートレイ付) GIVI 38894676
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
38894676
品番
70902
内容量
1個
参考基準価格
¥56,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
GIVIモノキートップケースラインナップ中、最大容量の55Lのトップケース。
デュアルタイプストップランプ、インナートレイ標準装備。
新ロック機構採用により、ワンプッシュボタンによりケースのOPENが可能。
ヘルメットも2個入り、2重シェル構造のがっちりボディで、質感・耐久性共に優れたシリーズです。
書類入れ、荷崩れ防止バンド装備。
材質
PP
寸法(mm)
320×590×320
質量(kg)
5.6
無塗装ブラック
容量(L)
55
最大積載量(kg)
3
主な適合車種
F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
注意
※取り付けには、別売の車種専用キャリアと取付用ベースが必要です。防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン