現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04210203/2026/08/28 07:05:08
ER 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型 オークラ輸送機 38897085
オークラ輸送機
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型
注文コード38897085
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥15,900~
特長:軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ
スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適
搬送長さ410~2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※ストレートタイプの軸止めはワイヤーになります。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
ローラ幅W(mm):90~490
機長L(mm):20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000
範囲(mm):ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490
材質(ローラー部):スチール
ローラーサイズ(mm):Φ19.1×t1.2
使用脚:RSS,RSJ,RMS,ZRSS
ピッチP(mm):20、30、40
フレーム(mm):60×30×t2.3
RoHS指令(10物質対応):対応
シャフト寸法(mm):Φ6丸鋼
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)