画像準備中

パールスイベルジョイント PK型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径32A タイプNo.1 注文コード38902157 品番PK-1-32A
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は口径・タイプなど25種類から選べます 他の種類を見る

自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。
小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。
注油の必要がないので保守が容易です。
加熱・冷却の交互使用に最適です。
パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。

種類スイベルジョイント 形状エルボ 材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅 口径32A 最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23] 最高温度(℃)230 タイプNo.1 接続ねじ込み(Rc) 材質(パッキン)PTFE 用途ゴム・プラスチック工業、合板工業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする