※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(mm)1.98 注文コード38944730 品番549 1.980
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は刃径・内容量など219種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番180-5770 材質HSS 全長(mm)49 溝長(mm)24 先端角(°)130 表面処理ダークマージン 刃径(mm)1.98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする