現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07773799/2026/10/16 01:35:46
TM 【オーダー】スマートグリップ木製ブラインド スタンダード ラーダーテープタイプ TOSO 38981245
商品イメージ
TOSO
【オーダー】スマートグリップ木製ブラインド スタンダード ラーダーテープタイプ
注文コード38981245
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥33,980~
特長:快適な操作性を追求した新しいウッドブラインドです。開閉頻度の高い窓に不向きだった従来のウッドブラインドの弱点を改善しました。
グリップを片手で引くだけの簡単&スピーディーな操作とループレスで安心の仕様。
スラット穴からの光漏れも抑えるラダーテープタイプ。
取付けもプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
用途:事務所、オフィス、飲食店、商業施設、文教施設などの窓に。
注意:※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や破損などの恐れがあります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
幅(mm):630~2400
高さ(mm):200~2700
材質(羽根):バスウッド
色番:TM-4001~TM-4015
操作位置:右、左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)