omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用操作部 A3D
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39013904
品番
A3DT-500R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
種類
関連商品
ボタン形状
丸
照光色
赤
アズワン品番
64-3335-04
順電圧(V)
標準値:1.7、最大値:2.0
順電流(mA)
標準値:20、絶対最大値:50
許容損失(mW)
絶対最大値:100
逆方向電圧(V)
絶対最大値:4