omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
透明彫刻板内蔵
タイプ
白熱ランプ照光タイプ
注文コード
39024492
品番
A3SJ-5301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
仕様・タイプ・使用電圧
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
タイプ
白熱ランプ照光タイプ
ボタン形状
長角
照光色
白
仕様
透明彫刻板内蔵
光源
ランプ1灯
分割方式
無分割
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
※白熱ランプは内蔵していません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39024492
A3SJ-5301
39024544
A3SJ-5801
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)
omron(オムロン)
1個
¥
299
税込
¥
329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です