画像準備中

一級漏電火災警報器用 AGD

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別標準型 絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電金属部とケース間) 注文コード39028464 品番AGD-NY5 AC100/200V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は種別・絶縁抵抗など4種類から選べます 他の種類を見る

30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現
表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)
デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。
出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。
角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)
お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。
リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)

種別標準型 電源電圧(V)AC100/200 50/60Hz(電源端子共用) 出力接点1c+1a 動作時間1秒以下 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)-10〜+40(ただし、氷結・結露しないこと) 使用湿度範囲45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 警戒回路数1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電金属部とケース間) 消費電力(VA)常時、動作時ともに5以下 電流(mA)(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替 ケース構造角胴埋込型 復帰方式自動、手動切替方式 ヒューズ1A 型式承認番号漏受第21〜2 音量(dB)70以上(電子ブザー内蔵) 接点容量AC100V 1A、 AC200V 0.5A 耐電圧(V/min)AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
注意
※形AGD-U2を使用する場合は、必要な警戒回路数の形AGD-UE2 受信ユニットを組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39028446
2018-05-29
用途:
経年劣化のため交換
有限会社エクセルデンコウ 様

旧のオムロン警報器と取り付け穴があった為交換が簡単にできた、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする