定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)通信コネクタより供給
定格通電電流(A)
3
(同時ON 点数が1 コモンあたり4 点以下または周囲温度が45 ℃以下の場合、3A(コモン10A)まで流せます)
ねじ締付トルク(N・m)
M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26〜0.3
M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ)/0.5
接続形式M3ねじ端子
機能スマートスレーブ/動作時間モニタ(拡張ユニット/形XWTシリーズ使用時のみ)、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台着脱構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト
取付け方法DIN35mmレール取りつけ
質量(g)260以下
保存温度(℃)-25〜+65
絶縁抵抗(MΩ)20以上
使用周囲温度(℃)-10〜+55
使用周囲湿度25〜85%(結露のないこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)100
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10〜55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
定格負荷(抵抗負荷)AC250V 2A コモン8A/DC30V 2A コモン8A
リレー(搭載)形DRTA-NY5W-K
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
通信電源電圧(V)DC11〜25(通信コネクタから供給)