omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 透過形
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
検出方式
透過型
注文コード
39048904
品番
E32-T51 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
検出方式・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:2800、HS:1000、ST:1500、SHS:400
E3NX-FA/GIGA:4000、HS:150、ST:2250、SHS:400
種別
-
種類
ファイバユニット
タイプ
耐環境/耐熱
検出方式
透過型
センサー
-
ヘッド形状
ネジ
仕様
フリーカット可能
長さ(mm)
-
形状
-
幅(mm)
-
サイズ
-
質量(g)
70(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
シリーズ
E32
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-40〜150(連続使用の場合-40〜130)
方向
-
標準検出物体(mm)
Φ1.5
材質(ヘッド)
黄銅ニッケルメッキ
引張強度(N)
29.4
最小検出物体
Φ0.1/Φ0.03mm
材質(ファイバ)
プラスチック(フッ素樹脂被覆)
ファイバ長(mm)
2000
曲げ半径(mm)
35
動作温度(℃)
-
特性
-
光ファイバ
-
材質(コア)
プラスチック
締め付け強度(N・m)
0.78
開口角(°)
-
検出幅(mm)
-
光軸径(Φmm)
1.5
ターミナルタイプ
-
被覆材
フッ素樹脂
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。