omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 丸形パイロットランプ
表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧(V)
AC/DC200/220
注文コード
39079801
品番
M165-TPY-T2-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
定格電圧・使用電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
丸
照光色
ピュアイエロー
端子形状
クイックコネクタ
定格電流(mA)
8
仕様
減圧ユニット付
品名
表示灯
保護構造
IP65
使用電圧(V)
AC/DC200/220
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35〜85%RH