形状DINレール直付き
定格出力電圧(V)±15
端子形状ねじ
定格出力電流(A)0.2
定格出力電力(W)7.5
質量(g)150以下
定格入力電圧(V)DC12〜24
保存温度(℃)-25〜65(ただし、結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V(出力一括)〜(入力一括・接地)間
使用周囲湿度25〜85%(保存湿度20〜90%)
耐衝撃(m/s2)294(6方向各3回にて異常なきこと)
負荷変動(静的)1.5%以下
耐振動10〜55Hz 片振幅 0.375mm 3方向各2hにて異常なきこと
入力電流(A)1.2以下(定格入力にて)
過電流保護105%以上、垂下形、自動復帰
出力電圧可変範囲(%)不可
出力リップルノイズ電圧2%(p-p)以下
温度変動0.05%/℃以下
出力表示灯有(色:緑)
効率60〜73%(仕様により異なります)
ノイズフィルター有
入力電圧範囲(V)DC10.2〜27.6
耐電圧(V/min)AC1.5k(入力一括)と(出力一括・接地)間、カットオフ電流10mA