ブロック電源(5/12/24Vタイプ) S8TS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39096136 品番S8TS-06024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

電源が連結できる。乾電池感覚で容量アップが可能
1機種で30-120Wまで対応。(12Vタイプ)
1機種で60-240Wまで対応。(24Vタイプ)
出力電圧の異なるマルチ電源(5V/12V/24V)の構成も容易。
N+1冗長運転で電源システムの信頼性を向上。(12V/24V)
無償保証期間:3年。
鉛フリーはんだ対応。
入力条件:DC入力もDC80〜370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)。

突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下(単独運転時)、17.5×台数以下(並列運転時)
(25℃、コールドスタート)、AC200V入力時:35以下(単独運転時)、35×台数以下(並列運転時)
(25℃、コールドスタート)
過電流保護
単独運転時:105〜140%、逆L垂下形、自動復帰
並列運転時:100〜140%、逆L垂下形、自動復帰
リーク電流(mA)
(AC100V入力時)0.35以下/単独運転時、0.35×台数以下/並列運転時
、(AC240V入力時)0.7以下/単独運転時、0.7×台数以下/並列運転時
耐電圧(V/min)
AC3.0k(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)
AC2.0k(入力一括)と(接地)間(検出電流 20mA)
AC1.0k(出力一括)と(接地)間(検出電流 20mA)
形状DINレール直付き 定格出力電圧(V)DC24 端子形状ねじ 運転並列:可(4台まで)、N+1冗長:可(5台まで)、直列:可 付属品- 質量(g)450以下(単独運転時)、450×台数以下(並列運転時) 構造カバー付きタイプ 出力電圧(V)DC24 接続方式端子台 定格入力電圧(V)AC100〜240V 定格出力電流(A)2.5 保存温度(℃)-25〜65(ただし、結露および氷結しないこと) 容量(W)60 絶縁抵抗(MΩ)(出力一括)と(入力・PE(保護接地)端子一括)間:100以上(DC500Vにて) 力率0.9以上(定格入力、100%負荷にて) 定格出力電力(W)60 使用周囲湿度相対湿度 25〜85%(保存相対湿度 25〜90%) 入力周波数(Hz)50/60(47〜63) 安全規格UL Listed:UL508(Listing, Class2 Output:Per UL1310)、UL UR: UL60950-1(Recognition)、cUL Listed:CSA C22.2 No.107.1(Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223)、cUR:CSA C22.2 No.60950-1、EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1) 端子台ねじ端子 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて) 負荷変動単独運転:2%以下(定格入力、10-100%負荷にて)、並列運転時:3%以下(定格入力、10-100%負荷にて) 耐振動10〜55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 起動時間(ms)1000以下(AC100/200V定格入力にて) 過電圧保護 出力電圧可変範囲(%)22〜28V(V.ADJにて) 出力リップルノイズ電圧2%(p-p)以下 出力保持時間AC100/200V定格入力時:20ms typ.以上 不足電圧検出出力有(オープンコレクタ出力) DC30V max.、50mA max. 出力表示灯有(色:緑) 効率80% TYP.(. 定格入力、100%負荷にて) 高調波電流規制EN61000-3-2適合 雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合 入力電圧範囲(V)AC85〜264、DC80〜370 電流(AC100V入力時)(A)1.0A以下(単独運転時)、1.0A×台数以下(並列運転時) 電流(AC200V入力時)(A)0.5A以下(単独運転時)、0.5A×台数以下(並列運転時)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39096136 S8TS-06024 24408545 S8VK-S06024 スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする