※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超音波洗浄機セパレート型 WSC130

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39114277 品番WSC130N
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

WSC130用投込型振動子

種別投込みタイプ振動子 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200 周波数(kHz)【駆動】130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×100 材質(ケース)SUS304 アズワン品番61-0173-45 許容入力(W)【最大】600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※単体での使用はできません。超音波発振器とセットで使用する製品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする