※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数34 穴径A(Φmm)22 注文コード39153633 品番SSG2-34J22
参考基準価格(税別)¥11,010 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は歯数・穴径Aなど225種類から選べます 他の種類を見る

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):79.8(8.13)
歯面強さ(参考値):51.3(5.23)
モジュール2 歯数34 穴径A(Φmm)22 歯幅E(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1K 質量(kg)0.7 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級(相当品) 歯面硬度45〜55HRC 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)0.12〜0.22(理論値) 公差AH7 ボス径B(Φmm)50 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)72 基準円直径C(Φmm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする