アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ショーケース
ハイケース ステージ付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39168195
品番
61-107-8-5
参考基準価格(税別)
¥369,000
販売価格(税込)
¥404,800
販売価格(税別)
¥
368,000
バスケットに入れる
シンプルなフォルム、大量展示にも対応するハイケース。
材質
フレーム:アルミ、棚:透明ガラス
質量(kg)
88.6
耐荷重(kg/段)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×45×180
寸法(cm)
棚奥行き:D30、脚部:H23
ガラス厚(mm)
5
本数
スリット柱:2本
色
白
呼び寸法(cm)
W90 H180
種別
引戸前
アズワン品番
62-2140-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※転倒防止のためキャスターの取り付けはできません。
※H180cm、H210cmの商品は、転倒防止のため壁面や柱周りへの設置をおすすめします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000