※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 姿見・卓上ミラー
ステンレスミラーキャスター付き(鏡厚5mm) ミラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39169875
品番
61-134-8-1
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,740
販売価格(税別)
¥
43,400
バスケットに入れる
ステンレスフレームが美しい、高級感を感じさせるミラー。
材質
枠・脚:ステンレス、裏面:白ポリ合板貼り
質量(kg)
8
材質(キャスター)
樹脂製単輪キャスター
ボルト径
3/8w
キャスター径(Φmm)
直径40(ストッパー無し×各4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×43×160
アズワン品番
62-2143-16
傾斜角度(°)
10
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:30×122
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※裏面も化粧仕上げしています。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000