印刷プレビュー

三相モータ □90mm (丸軸)

M9MZ60S4YG 三相モータ □90mm (丸軸) パナソニック(Panasonic) 39175166
※代表画像です
M9MZ60S4YG 三相モータ □90mm (丸軸) パナソニック(Panasonic) 39175166   M9MZ60S4YG 三相モータ □90mm (丸軸) パナソニック(Panasonic) 39175166
出荷目安:31日 返品不可
31日出荷とは
(1件の商品レビュー)
注文コード
39175166
品番
M9MZ60S4YG
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥10,448
販売価格(税込)
¥9,601
販売価格(税別)
¥8,890

 
お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。
時間定格は連続です。
海外規格対応仕様モータは耐熱クラス130(B)を採用しています。
モータータイプ
汎用モーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200/200/220/230
定格電流(A)
0.45/0.41/0.40/0.41
周波数(Hz)
50/60/60/60
出力(W)
60
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)
1350(200V)/1625(200V)・1650(220V)・1675(230V)
定格入力(W)
101/96/98/98
極数
4
サイズ(mm)
□90
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.42(200V)/0.35(200/220V)・0.34(230V)
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
1.0[10](200V)/0.69[7.0](200V)・0.87[8.8](220V)・1.0[10](230V)
始動電流(A)
1.3/1.2/1.3/1.4
定格時間(分)
連続
オプション
リード線
歯数
9
モジュール
0.6
軸の形状
丸軸
区分
海外規格対応仕様
質量(kg)
2.7

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 回転灯

LED灯器の試作に利用。動作音の測定には各種のモータを揃えなくてはならないのですが、1台から購入できるのはありがたい。

これは注文コード39175166についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 あすら合同会社 様 [2015-02-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。