RMZ-75010 並底長靴 1足 オカモト 【通販モノタロウ】 39179436

印刷プレビュー

並底長靴

RMZ-75010 並底長靴 オカモト 39179436
RMZ-75010 並底長靴 オカモト 39179436   RMZ-75010 並底長靴 オカモト 39179436   RMZ-75010 並底長靴 オカモト 39179436
(14件の商品レビュー)
注文コード
39179436
品番
RMZ-75010
内容量
1足
参考基準価格
オープン
税込価格
¥3,553
販売価格(税別)
¥3,290

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
泥が付きにくく安定性のある並底形状。メリヤス裏布。
ブラック
サイズ(cm)
XL(28)
足幅
3E
形状
長靴
長さ(cm)
約36(26.0cm)
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約750(26.0cm)
材質(インナー)
ウレタン裏布
RED BOOK VOL.13秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 255

平均満足度:4.43  総レビュー件数:14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 農作業

雪が沢山降った時に、ホームセンターに買いに行ったところ、全て完売で困っていました。その時モノタロウを思い出し検索したところ、欲しかった商品があり、大変たすかりました。

これは注文コード39179436についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-09]

満足度:

用途: 農作業

農作業に利用するために購入しました。
泥がつかないことにはとても満足しましたが
2017/06/21 に購入後、週3日ペースで使用しましたが
すでに両足とも穴が空いています。
ゴムとゴムの面接着部分の外れもあり
耐久性に難があります。

これは注文コード39179411についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-24]

満足度:

用途: 雨上がりの傾斜地で刈払機作業時

45度前後の雨上がりの傾斜地で刈払機による草刈り作業に使用しました。使用感は大変満足なものでした。
只、傾斜地作業で足裏に様々な方向の力が掛かるためか、中敷き表側の布地が撚れて剥がれてしまったこと(布用ボンドで接着するつもりです)と使用期間が短く耐久性が分からないので"やや満足"にしました。

これは注文コード39179411についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-29]

満足度:

用途: ゴルフコース管理

泥が付きにくく、土の上での作業や土木作業でとても快適。ゴルフコースではグリーンの芝を靴底で傷めないというメリットも大!

強いて言えば、ショートではないので夏場は蒸れやすい。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-04]

満足度:

用途: 農業

靴底に泥が付きにくいのが良い。

これは注文コード39179411についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-26]

満足度:

用途: 園芸・樹木管理作業

靴底は、地下足袋のような感覚です。軽くて土・泥などが付着しないので良い。

これは注文コード39179411についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-15]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 農作業・洗車・ガーデニング

これ良いですね。 
私の田んぼは重粘土質なので水はけが悪く、水分が残っていると長靴の底には重たい土がびっしりと付いていました。なかば仕方ない事とあきらめ、長靴を新規購入する時は底の溝が深い物を選んで買って来ました。

 所が、モノタロウさんでこの長靴を発見! ダメモトで購入し田んぼで使ってみた所、不思議なことに土がまったくと言って良いほど付着しませんでした。(正確には、底の淵に沿って僅かな付着はありましたが気にならないレベルのものでした。)
 更に良い点として、長時間歩き回っても疲れにくい点が挙げられます。これはゴム質が軟らかい事に起因していると思いますが、ゴム質も上等な物と感じます。 肝心の耐久性については今後に期待しながら観察します。
 また、うれしい誤算として、農機や自動車の洗車時にコンクリート敷きされた洗い場でこの長靴を使用したら滑りませんでした。 従来の長靴は、溝が鋭角に立っている物もあって洗車時には滑って転んでしまう時がありましたが、この長靴にはその心配は無いようです。

 長靴を今まで十足以上買ってきて初めて良い物にめぐり合いました。安全靴に拘らなければお勧めの商品です。

これは注文コード39179411についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-25]

満足度:

用途: 雪かき用

並底の長靴を探していたところリーズナブルな価格で購入できて助かりました。

これは注文コード39179436についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン