印刷プレビュー

生地入り長靴

RMM-70350 生地入り長靴 オカモト 39179445
取扱い終了
(22件の商品レビュー)
注文コード
39179445
品番
RMM-70350
内容量
1足
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
糸入り胴ゴム採用(80万回屈曲試験クリア)。速乾吸汗裏布。キープ部分反射帯付。
ネイビー
サイズ(cm)
24
足幅
2E
長さ(cm)
約36(26.0cm)
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約720(26.0cm)
材質(インナー)
ポリエステル

平均満足度:3.95  総レビュー件数:22 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 家庭菜園

履き心地もよく、楽しく家庭菜園が出来ます。購入してよかったです。

これは注文コード39179481についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ピンピート 様 [2017-06-15]

満足度:

用途: 農作業

立ったり座ったりする作業なので直ぐに破れるので屈曲性に良い長靴を探していましたら屈曲性に優れているとのことで購入しました
まだ10日ほどですので耐久性の結果?ですが履き心地はとても良い又デザインも気に入っています。

これは注文コード39179454についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-29]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 犬の散歩用

いわゆる黒ゴム長靴では1ケ月で親指の曲がるところにヒビ割れが生じ中に水が入ってきて使えなくなっていました。裏もほとんどちびてもいないのにです。大変もったいなく思いボンド等で補修して使っておりましたがすぐダメになってしまい繰り返す曲げに強い長靴を探しておりましたところこの商品を見つけ使っております。リピートで2足目ですが1足目は約8か月でだめになりました。2足目は3月に購入して今11月ですので8か月ですがまだ頑張ってくれております。もう少し安ければと思いますがある程度裏も摩耗してのお役御免ですので捨てるのも躊躇せずできます。お勧めです。

これは注文コード39179463についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 金剛住宅機器 様 [2015-11-25]

満足度:

用途: 雨天時の屋外作業時

普段26.5cmの靴を履いていますがこのサイズが無いので26cmを購入しました。
足先はピッタリという感じです。よって厚地の靴下を履くと少し窮屈に感じるかもしれません。
また長靴の口の部分が狭めで、ふくらはぎの太い人だとキツく感じると思います。

これは注文コード39179481についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-18]

満足度:

用途: 農作業

スリムな感じでフィトする感じで良いと思います
3回目の購入ですが使用できる期間が気のせいか短くなったような気がします

これは注文コード39179481についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-22]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 写真撮影(山間部や川の中や雪山歩行)

ひとサイズ上のサイズを購入しましたが、ズボンを長靴の中に入れられない。
足のサイズに開口部のサイズが小さめなのが難点。
水中や雪中で使用するのでズボンが入るサイズにしてほしい。
特に雪中作業の場合、防寒材を穿くことが予想されるので
考慮してほしい。
ちなみに当方、陸上経験者で筋肉で足が太めです。
使用によりゴムがどれだけ伸びるか期待します。

これは注文コード39179497についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-16]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度:

用途: 農作業

メッシュ入りの生地の割には、柔らかかった。冬場の使用が中心なので、来冬に期待

これは注文コード39179497についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-24]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: スキー場業務

冬期間は毎日長靴を履いていますが1か月で裂けてしまう長靴が多い中、オカモトの長靴は奇跡のような長持ちです。職場でもすぐにダメになった話を聞きますが、オカモトのこの長靴4年目だと言って自慢してしまいます。

これは注文コード39179497についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。