印刷プレビュー
キングジム

ラベルライターテプラPRO

SR250 ラベルライターテプラPRO キングジム 39182263
 
SR250 ラベルライターテプラPRO キングジム 39182263   SR250 ラベルライターテプラPRO キングジム 39182263   SR250 ラベルライターテプラPRO キングジム 39182263   SR250 ラベルライターテプラPRO キングジム 39182263   SR250 ラベルライターテプラPRO キングジム 39182263   SR250 ラベルライターテプラPRO キングジム 39182263
取扱い終了
(7件の商品レビュー)
注文コード
39182263
品番
SR250
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥9,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
使いやすさを追求。手軽なエントリーモデル。
6行印刷・2段落!ラベル幅により最大6行まで印刷できます。改段落を使えば、ブロックごとに行数や書式を設定できます。
印刷するたびにラベルを自動的にカットするオートカッター搭載。
数字や単位など実用的な記号や荷物・環境・警告用などの便利な絵文字が満載。
転写テープ対応。
「プレビュー機能」で仕上りを確認!6文字×2行の液晶
「縦・横」「文字サイズ」の設定が簡単!ダイレクトキー搭載。
5種のラベル幅、8つの書体!
書体
漢字:2(明朝・ゴシック体)
かな:3(明朝・ゴシック・ハッピ体)
英数:3(明朝・ゴシック・BR体)
付属品
試用PROテープカートリッジ(12mm幅)、ACアダプタ(AC0615J)、転写スティック
質量(g)
約600(乾電池・テープ除く)
電源
2way電源(付属ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売))
表示
6文字×2行
ラベル幅
P-TAPE規格4・6・9・12・18mm
入力方式
JIS配列準拠キーボード式
プリンター
薄膜サーマルヘッド(180dpi・96dot)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約183×216×60
印刷
1〜6行
文字サイズ
6段階
外枠
75種
装飾・飾り文字
5種
地紋印刷
既製地紋7種
文章メモリー
約125文字
辞書・文字数
学習機能付熟語変換、約63000語、5196文字
フォント
16・48dot系
カッター部
オートカッター
文字間
2段階英数字プロポーショナル方式
内蔵ファイル
約125文字、最大2ファイル
表組み
4種
余白
2段階
色(本体)
ダークグレー
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1〜50
RED BOOK VOL.15春号 事務用品・OA/PC・電池編: 361

平均満足度:4.29  総レビュー件数:7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 現場の改装時

現場の仕上げでいろいろ名盤を記載しなければならなくて購入しました。使い勝手が良くて満足です。
電源を入れたときアダプターからキーンと小さい音が鳴るのが気になります。

これは注文コード39182263についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-05]

満足度:

用途: 書類等のファイル整理の為

満足です。しいて言えば、カートリッジ(通常品)を付属品としてつけてほしい。

これは注文コード39182263についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-13]

満足度:

用途: 書類分類

初めてでも使いやすく作業しやすかった。
ラベルが剥がれにくいのが難点。

これは注文コード39182263についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カー・オーシャン 様 [2017-11-20]

満足度:

用途: まだ届いてませんので今のところ満足です

まだ商品が届いてなのでコメントはできません商品が届いてからコメントします。

これは注文コード39182263についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-19]

満足度:

用途: オイル交換の次回の交換時の印刷

以前は5年ほど前のテプラを使用でインクが飛び飛びになり文字も薄れてきたため、こちらの商品を購入。以前のと比べて文字キーも軽く、操作もわかりやすい。
自動カッターも良い、印字がキレイ。

これは注文コード39182263についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大油鉱業 様 [2017-02-04]

満足度:

用途: 仕分け作業

仕分け、部品の表示管理、作業員のヘルメット等の明記

これは注文コード39182263についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合資会社 市野晒工場 様 [2017-07-17]

満足度:

用途: 日常生活における色々な備品に名前を付ける

別になし、使用書がチョット難解でした。もう少し詳しくしてもらいたかった。

これは注文コード39182263についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。