呼び径(A)12.7
タイプストレートタイプ
形状ストレート
質量(kg)0.4
材質(本体)SUSF316
バルブ型式パワフルロック式
使用温度範囲(℃)-20〜150
呼び径12.7
ハンドル径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)16.2
管外径(Φmm)12.7
オリフィス径(Φmm)6.5
接続方式差込み
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)A5056B
面間距離L(mm)73
全開高さH(mm)71
Cv値0.80(MAX)
バルブ種類ニードルバルブ