印刷プレビュー
アシスト

木階段 上足用ノンスリップ Previo M101

PVM101-2508WT 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39202127
 
PVM101-2508WT 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39202127   PVM101-2508WT 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39202127   PVM101-2508WT 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39202127   PVM101-2508WT 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39202127   PVM101-2508WT 木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト 39202127
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
39202127
品番
PVM101-2508WT
内容量
1セット(15本)
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥46,900

 
お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
木階段用の落とし込み式のノンスリップです。シャープなミニマルデザイン。
2mmの溝が不陸を吸収しフラットな納まりを実現します。
付属品
専用ビス(3.1×16)
種別
Bセット
材質
(ベース)アルミ、(タイヤ)軟質PVC+硬質PVC
ホワイト
長さ(m)
1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
25×8
危険物の類別
非危険物
医薬品医療機器等法
該当なし
注意
※タイヤの汚れが目立ってきた時は、清掃用中性洗剤で除去し、仕上げに濡れた雑巾で表面を拭き取ってください。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方1注文コードにつき¥5,000
沖縄地方1注文コードにつき¥5,000
離島1注文コードにつき¥5,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。