MOCB-24 キャブレター OKO(オーケーオー) 39211322

MOCB-24 キャブレター OKO(オーケーオー) 39211322 MOCB-24 キャブレター OKO(オーケーオー) 39211322 MOCB-24 キャブレター OKO(オーケーオー) 39211322 MOCB-24 キャブレター OKO(オーケーオー) 39211322
OKO(オーケーオー)

キャブレター

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(Φmm)24 注文コード39211322 品番MOCB-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る

汎用品のビックキャブレターです。

仕様(初期装着メインジェット)#107 寸法(Φmm)24
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 バイク用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2017-07-17
用途:
バイクエンジンチューニング
対象商品:
39211347

継続購入していますが、最近購入した付属のバンドから通常のプラスドライバー中サイズで締め付けできません。また小さいドライバーにしてもダメです。

至急チェックして頂き元のバンドび戻してほしいと思います。
よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、仕様変更はないとのことです。
また現品も調べましたが、プラスでもマイナスでもあるいは6角レンチでも締め付け可能でございました。
商品を確認させて頂くことも可能ですので、
ご希望の場合は大変お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

2014-09-09
用途:
エンジンチューニング
対象商品:
39211347

これまで数多く使用してきましたが、ここでセッティングが大幅に濃い物、突然濃い症状が出たりとする物に当たりました。またスロットルバルブに凸凹のキズがありアクセルが戻らない症状がでる物には数多く出ています。

この2つの精度向上を希望します。メーカーでは異常なしという回答でしたが、こちらでは2台の車両に装着して再現テストをして不良を確認、新品に交換して改善を確認していますので間違いありません。返品返金で対応してもらいました。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
宜しくお願いします。

2013-06-14
用途:
バイク
対象商品:
39211347

商品に含まれる黒い樹脂性のジョイントパーツですが、バイクメーカーから購入しますので不要です。除いてさらに価格ダウンを希望します。また1個のバンドの口径アップの件もよろしくお願いします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2013-04-18
用途:
バイク用エンジンへ取り付け
対象商品:
39211347

バンドが2本入っていますが、前側はいいですが後ろ側は口径が大きくエアクリーナージョイントを
止めるには短すぎます。現状Φ50mm位ですが、Φ60mmに至急変更して下さい。使い物になりません!よろしくお願いします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「キャブレター」をマイページのお気に入りへ追加しました。