印刷プレビュー
プロクソン(PROXXON)

トルクドライバ - MC5

23347 トルクドライバ - MC5 プロクソン(PROXXON) 39211602
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
39211602
品番
23347
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥12,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

M-260-01 トルクドライバー 空転式 モノタロウ 06713516 モノタロウ
トルクドライバー 空転式
¥8,990
細かいトルク管理を必要とするネジ締め作業はいたる所に!さらに自転車・電気機器(基板や外部ケースなど)、高度模型などの組立てにも最適です。
見やすい目盛りで簡単・精密トルク設定!
ロックリングを回して、ご希望のトルクに設定できます。
付属の専用アダプターで1/4インチソケットのご使用も可能です。
トルク範囲(N・m[kgf・m])
1〜5[0.1〜0.5]
長さ(mm)
160
質量(g)
260
精度(%)
(トルク)±6
対応
(ソケットサイズ)4mm(M2)〜7.5mm
測定方向
時計回り
差込角(inch)
1/4(6.3sq)+六角軸
用途
精密工作、自転車の整備
付属品
専用アダプター、保管BOX

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
39211602
23347
20045567
83347
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック プロクソン(PROXXON) トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック
プロクソン(PROXXON) 1本
¥11,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 端子の増し締め確認

安心して確認作業が出来ました。

これは注文コード39211602についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-19]

満足度:

用途: ライフルスコ−プの取り付け

有名なPROXXONの商品なので、安心して使用しました。

これは注文コード39211602についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。