CS202LLU ユニット用玉軸受 CSLLU形 (円筒穴形、しまりばめ式) NTN(エヌティーエヌ) 39222716

ユニット用玉軸受 CSLLU形 (円筒穴形、しまりばめ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39222716 品番CS202LLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥830
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニット用玉軸受 トラスコ品番819-6644 材質軸受:高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)11 質量(g)40.6 内径(Φmm)15 外径(Φmm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39222716 CS202LLU 38638756 CS202LLU ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ) ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ) 1個 469 税込516 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする