アルミバーエンド

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード39223563 品番031071-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

POSH Faithが誇るスーパースバイクバー及びスチール、アルミのいずれかのバーハンドルにも対応すべく開発されたアルミ削り出しバーエンドは転倒の際にクラッチレバーやブレーキレバーの破損を極力サポートしつつ、ドレスアップとしても楽しんで頂けます。又、バーエンドがパイプのセンターに来る様、新設計されたニューモデルです。
ほとんどのパイプハンドルに使用可能。

BLACK 内径(Φmm)14〜19 外径(Φmm)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39223563 031071-6 85400763 031071-06-10 アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 1セット 1,790 税込1,969 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
株式会社荒川 様 2022-04-20
用途:
よいです
対象商品:
39223536

思った以上のゴスパ 早速取り付け見た目が良いテンション上がります。

2021-09-03
用途:
安くて良い
対象商品:
39223563

ハンドルを社外品に交換するとバーエンドも交換しなくてはいけませんね。
安価なバーエンドといえばこれです。
軽いので車種によってはハンドルがブレたりするようですので、その際は重いバーエンドが良いようです。

1人が参考にしています
2019-07-03
用途:
バイクの装備品
対象商品:
39223527

すぐ届いて利用しやすく、最高です。これからも注文します。

1人が参考にしています
2016-04-13
用途:
そりゃあ当然、、バイクのハンドル末端に取り付けて使用します。決して拷問や、SMには使用しません。
対象商品:
39223511

バイクメーカーの純正部品より、低価格で仕上げや大きさ、色も良く、取り付けも簡単で気に入ってます。

1人が参考にしています
有限会社イチキン 様 2018-09-06
用途:
バイク用アクセサリー
対象商品:
39223502

商品が届きさっさくハンドルエンドに挿入しネジを回しながら固定(チャックを開く)を試みましたが、思いのほか開かず固定ができない。よってゴムの周りにテープを巻き太さを調整しながら固定しました。もう少しチャック部分の腰の強さを柔らかくした方がいいと思います。また、本体がアルミ、開き部品も同じアルミを使用している事とで(ガジリ)が出てしまうので開き部品をアルミではなくスチールにした方がいいと思います。

株式会社藤江商会 様 2014-11-28
用途:
バイクのハンドルのエンドに
対象商品:
39223536

小さくてさりげない感じです。取り付けねじ1本なので簡単です。
シンプルでいいと思います。

2014-12-04
用途:
バーエンドに
対象商品:
39223572

価格が安いので、サービスできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする