AILUMI50-W アルファベットステッカー(蓄光) 英字 アイマーク 39228359 AILUMI50-W アルファベットステッカー(蓄光) 英字 アイマーク 39228359 AILUMI50-W アルファベットステッカー(蓄光) 英字 アイマーク 39228359

アルファベットステッカー(蓄光) 英字

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39228359 品番 AILUMI50-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
表示内容W 取付け方法粘着シール 材質ウレタン トラスコ品番103-0018 質量(g)1 縦(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする