印刷プレビュー

補修用安定器

FZ32295946MW 補修用安定器 パナソニック(Panasonic) 39240932
FZ32295946MW 補修用安定器 パナソニック(Panasonic) 39240932   FZ32295946MW 補修用安定器 パナソニック(Panasonic) 39240932
(3件の商品レビュー)
注文コード
39240932
品番
FZ32295946MW
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,169
販売価格(税別)
¥8,490

 
お気に入りに追加
60Hz、50Hz共用タイプです。
無負荷時発振停止回路を内蔵しています。
ランプエミレス時、点灯⇔消灯を繰り返した後、発振停止します。
入力電流歪対策回路およびインラッシュ電流低減回路を内蔵しています。
仕様
Hfインバータバラスト定格(PNタイプ)コンパクト形蛍光灯FHP32形(2灯用)
質量(kg)
0.280
定格周波数(Hz)
50/60
表示
定格入力電圧(V)
100/200/242
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
43.2×350×25.4
定格入力電流(A)
0.68/0.33/0.27
定格二次電流(A)
0.23
力率
高力率
定格入力電力
67/65/65W
ランプ全光束(lm)
5800
定格二次無負荷電圧(V)
270
短絡電流(mA)
(定格ニ次)800
適合ランプ
FHF32、FLR40S/36、FLR40S、FL40SS/37、FL40S、FHP32
注意
※FLR40S/36を組合せて使用される場合、ランプのバラツキ等により低温(10℃以下)始動時、まれに移動縞が発生することがあります。殆どは数秒〜十数秒で解消しますが、気になる場合は他の適合ランプを選択してください。
RED BOOK VOL.14春号 空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品編: 98

平均満足度:4.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 蛍光灯器具安定器交換

事務所ビル、旧安定器の交換に使用、軽くて交換しやすい。

これは注文コード39240932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東洋ビルメンテナンス株式会社 様 [2017-05-06]

満足度:

用途: パナソニック安定器の取替1000台以上ありますので 今後とも取替 発注いたします

改造取り付を実施いたします。もともと8本線を6本線に変えること自体改造なので インバーター安定器から商用安定器への取替も今後とも改造取り付け実施をいたします。まだまだこれから不良もどんどん出てきますので 在庫の確保をお願いします。1000台はあります

これは注文コード39240932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 関谷設備 様 [2016-11-06]

満足度:

用途: 既存器具の部品交換

通常の器具なので蛍光灯自体が作動したので事を得た。

これは注文コード39240932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 長井企画 様 [2015-03-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。