印刷プレビュー

ヘッドウォーズ777

HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194
 
HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194   HW-777H ヘッドウォーズ777 GENTOS 39248194
取扱い終了
(15件の商品レビュー)
注文コード
39248194
品番
HW-777H
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
ワイドビーム・スポットビームの無段階調節可能
用途が広がる青・赤・緑サブLED搭載
80°可動式ヘッド
後部認識灯で後方も安全
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ヘッド部)約72×53×40、
(電池ボックス部)約81×51×27
実用点灯時間
ヘッド部メインLED/(100%点灯)約12時間、(10%点灯)約120時間
ヘッド部サブLED/(青、赤、緑点灯)約200時間、(赤点滅)約400時間
後部認識灯/(点灯)約400時間、(点滅)約750時間
付属品
ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池
仕様
防滴仕様、スムースディマーコントロール、光量メモリー、フォーカスコントロール、フォーカスレンズ、インスタントオフスイッチ、エネループ対応
トラスコ品番
385-9797
質量(g)
約202
光源
チップタイプ白色LED1灯、Φ5mm緑・赤・青色LED各1灯
使用電池
単3形アルカリ電池×3本(付属)
明るさ(ルーメン)
200
電球の種類
LED

ヘッドウォーズ777はすっごい多機能!

この動画は、18人が参考にしています。
この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

平均満足度:4.67  総レビュー件数:15 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 電機工事

非常に良い商品だと思います毎日使用しております

これは注文コード39248194についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社竹電工 様 [2016-08-10]

満足度:

用途: 現場 鋼管内検査作業

使いやすいのでリピートしてます。
ただ、今回ラバーバンドが切れたのでバンドだけを探しています。
ほかのインターネット通販では扱っていましたので、ぜひ替バンドの
取り扱いをお願いします。

これは注文コード39248194についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-26]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 坑道内作業

単3アルカリ用のものは選択肢が少ないのでこれにしました。
やや重いのは仕方ない代わりに、何かと使いまわしがきく単三電池というのが便利です。
明るさには満足しています。

ただ色LEDは不要で、
ON/OFF可能な白色散光の補助LEDが付いていたほうが有り難いです。

これは注文コード39248194についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-09]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 点検作業

角度調整もしやすく、ワイド・スポットの切り替えも簡単にできるのでリピート購入です。

これは注文コード39248194についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-17]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 屋根裏などの暗いところでの配線作業

今までわ6灯のLEDライトを使用をしていたが、約3倍位の明るさが有、大変良いです。
   それにズームが有大変諜報をしています。

これは注文コード39248194についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-09-18]

満足度:

用途: 軽量鉄骨の組み立て作業

注文した商品の会社で新製品が有る時は、
決定前に教えて欲しいです。

これは注文コード39248194についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-03]

満足度:

用途: 天上内配線

マー使えます

これは注文コード39248194についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オノデン 様 [2013-11-03]

満足度:

用途: 手元がふさがっているときや暗所での作業

明るさも調整でき角度も変えることができるので自分の好きな場所を照らすことができるのでとても便利です。付属でラバーベルトやヘルメット用の止め具もついているので個人的にはとても満足できています。値段も高くないので買っても損はないと思います。

これは注文コード39248194についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。