SF-152X3 SuperFire  X3 GENTOS 39248291

SuperFire X3

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39248291 品番SF-152X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワイドビーム・スポットビームの無段階調整可能。
明るさ100%点灯〜10%点灯まで無段階調整可能。

付属品ストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池 質量(g)約160 電源単3形アルカリ電池×2本(付属) 本体寸法(mm)約Φ33×164 実用点灯時間(100%点灯)約10時間、(10%点灯)約100時間、(点滅)約22時間 仕様防滴仕様、点滅、スムースディマーコントロール、光量メモリー、フォーカスコントロール、フォーカスレンズ、インスタントオフスイッチ、エネループ対応 トラスコ品番385-9860 明るさ(Lm)150 特殊用途防滴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39248291
2016-11-10
用途:
天井裏

とにかく明るいが、思った以上に長さがあってもう少し短めのほうが持ちやすい。

対象商品:
39248291
2014-05-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検や整備などで使用していますが、明るく白いので、各部分を的確に確認出来ます。
昔からこのシリーズを使っていますが、予想外の早期故障などは無いと思います。

価格に関しては、ホームセンターなどと比較していない為、わかりません。

対象商品:
39248291
2014-05-19
用途:
夜間の確認作業
飲食業

軽くて明るくて堅牢そうで良かったと思います。落としてないですが、金属製ということで信用してます。この手の製品は必ず落としますし、そしてプラは一発で壊れます。

1人が参考にしています
対象商品:
39248291
2013-12-18
用途:
自動車整備
有限会社田口 様

小型で明るく使いやすい

対象商品:
39248291
2013-07-15
用途:
農機具整備
建設業・工事業

明るさを調節できる点が大変良いです。電池も長持ちしますし、この機能が購入の決め手でした。とてもコンパクトでポケットからサッと取り出して使えます。

対象商品:
39248291
2013-05-01
用途:
キャンプや地元夜回り、防災用として

光度・大きさ・外見・機能等、値段からしても良い商品だと思います。本体が金属なので寒いと当然素手では冷たく、手袋着用しての使用になりますが、ボタンが小さく押しづらいので手袋着用のままでは使いづらいですね。またボタンが黒色なので蛍光色等で目立つ様にしてもらいたいですね。

対象商品:
39248291
2013-03-16
用途:
エンジンルームのチェック及び車両下回りのチェック&災害時用
自動車・二輪車・自転車関連業

先ず驚いたのは明るさです。
手元が明るいのは当然なんですが、非常に離れたところまで明るく照らしてくれます。
今までの懐中電灯なんて比べ物になりません。
更に、便利な機能としては、光量調整ができ、なおかつその光量を維持してくれるところですね。
「そんなに明るくなくていいから電池を長持ちさせたい」という時には非常に便利です。
災害時などにこの機能は必須だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39248291
2013-07-14
用途:
自転車

機能性、質感ともに満足していますが、調光操作はボタン操作なのでほとんど使うことはないと思う。光角操作と同じく手回しの操作が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする