印刷プレビュー
アルボース

アルコール手指消毒剤 アルボナースジェルPARK

14252 アルコール手指消毒剤 アルボナースジェルPARK アルボース 39266466
商品レビューを投稿する
注文コード
39266466
品番
14252
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税別)
¥819

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
ノンエンベロープウイルスにも効果があります。手肌と同じ弱酸性です。4種類の保湿成分を配合、べたつきが少なくサラッとしています。ジェルなので液が飛散しづらくなっています。
エタノール濃度(v/v)%
76.9〜81.4
用途
効能・効果/手指・皮膚の洗浄・消毒。用法及び用量/適量を手にとり、指先までまんべんなく擦り込んでください。
トラスコ品番
102-5840
幅(mm)
98
容量(mL)
500
高さ(mm)
171
質量(g)
493
奥行(mm)
61

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。