※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5sq ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39268067 品番 NB3L-7/8
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
差込角(mm)9.5 ソケット形状6角 対辺寸法(inch)7/8 トラスコ品番114-6748 材質特殊工具鋼 全長(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする