探知能力
コンクリート1モード(最大探知深さ80mm)
コンクリート2モード(最大探知深さ150mm)
湿ったコンクリートモード(最大探知深さ60mm)
配管式床暖房配管モード(最大探知深さ80mm)
石膏ボードモード(最大探知深さ80mm)
金属モード(最大探知深さ60mm)
ダイレクトモード(最大探知深さ150mm)
仕様
自分好みに使いやすくカスタマイズできます。
自動スイッチオフ(1、2、5、10分・設定しない)
バックライト点灯時間(10、20、30、60、120、240秒・常時点灯)
バックライト照度(最大・中間・最小)
シグナル音の鳴る場面(対象物・通電線・ボタン操作)
モード設定
材料によって選べる7つの探知モード
コンクリート1モード、コンクリート2モード、湿ったコンクリートモード、配管式床暖房配管モード、石膏ボードモード、金属モード、ダイレクトモード
探知深さ最大150mm
付属品キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)
トラスコ品番387-5083
寸法(mm)97×120×220
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)-10〜50
電源単3アルカリ乾電池×4本
精度(mm)(探知)中心部±5、(深さ)乾燥したコンクリート/±5、湿ったコンクリート/±10
連続使用時間(時間)約5
測定間隔最小40mm
保管温度範囲(℃)-20〜70
防水性IP54