高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
とても良い商品です。配管径にあわせられるように、アダプターがついており、微調整ができますが、私の場合は、不要でしたので使いませんでした。試しに2部屋交換しましたが、残り2部屋ありますので再度購入予定です。