TRUSCO
コンテナバック(農作物用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
39300644
品番
THCB-2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥17,170
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高さ(mm)
1350
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
排出口:あり、ラミネート:なし
トラスコ品番
124-5824
質量(kg)
2.4
縦(mm)
865
横(mm)
865
外径(mm)
865
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
500×550
投入口サイズ(mm)
865×600