印刷プレビュー
DJI

MAVIC PRO PLATINUM FLY MORE コンボ

D-152757 MAVIC PRO PLATINUM FLY MORE コンボ DJI 39329177
D-152757 MAVIC PRO PLATINUM FLY MORE コンボ DJI 39329177   D-152757 MAVIC PRO PLATINUM FLY MORE コンボ DJI 39329177   D-152757 MAVIC PRO PLATINUM FLY MORE コンボ DJI 39329177
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
39329177
品番
D-152757
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
トラスコ品番
114-5024
セット内容
機体、送信機、インテリジェントフライトバッテリー×3、充電器、電源ケーブル、プロペラ(ゴールド/ペア)×2、プロペラ(プラチナ/ペア)×3、RCケーブル(Lightningコネクタ/標準タイプMicro USBコネクタ/USB Type-Cコネクタ)、ジンバルカバー、ジンバルクランプ、microSDカード(16GB)、マイクロUSBケーブル、RCケーブルスライダー(大×2、小×2)、バッテリー充電ハブ、カーチャージャー、バッテリーパワーバンクアダプター、ショルダーバッグ
材質
プラスチック
幅(mm)
490
質量(kg)
2
高さ(mm)
85
奥行(mm)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×430×85
記録モード
【ビデオ録画】C4K、4K、2.7K、FHD、HD
通信距離(m)
4000(屋外、障害物なし)
飛行時間(分)
最大30

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。