※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39338873
品番
2ESMR3.5
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
刃数
2
刃長(mm)
12
材質
高級粉末ハイス
全長(mm)
60
トラスコ品番
427-4288
質量(g)
17.6
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
3.5
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30