※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATコートNEエンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39339108 品番 2NER8-AT
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
刃長(mm)20 材質コバルトハイス 全長(mm)70 トラスコ品番427-5471 質量(g)24.2 シャンク径(Φmm)8 刃数2 刃径(Φmm)8 表面処理ATコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする