※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NEエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39339309
品番
2NES9-AT
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刃数
2
刃長(mm)
18
材質
ハイス
全長(mm)
75
トラスコ品番
427-5781
質量(g)
39.5
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
表面処理
ATコート
ねじれ角
30