CNMA 19 06 16-KR  3205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビック 39352313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39352313 品番CNMA 19 06 16-KR 3205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,400
この商品はコーナーR・材種・内容量など421種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番618-2402 形状ひし形 l19.3439 勝手無し 寸法s(mm)6.35 寸法iC(mm)19.05 チップサイズ19 寸法re(mm)1.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39352313 CNMA 19 06 16-KR 3205 10331912 CNMA 19 06 16-KR 3205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビック T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビック 1箱(10個) 30,980 税込34,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする