※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード39354097 品番CNMG 12 04 12-PR 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1353種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番569-1761 公差M チップ厚さ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ12 材種4315 チップブレーカーPR(荒旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)12 チップ溝・穴記号G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする