※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39355059
品番
CNMG 19 06 16-KM 3210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
618-2615
形状
ひし形
l
19.3439
勝手
無し
寸法s(mm)
6.35
寸法iC(mm)
19.05
チップサイズ
19
寸法re(mm)
1.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39355059
CNMG 19 06 16-KM 3210
10334861
CNMG 19 06 16-KM 3210
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
サンドビック
1箱(10個)
¥
30,980
税込
¥
34,078
注文コードが変更になりました