印刷プレビュー

ローレット駒 アヤ目

KN19FRL ローレット駒 アヤ目 ニューストロング販売 39357683
(4件の商品レビュー)
注文コード
39357683
品番
KN19FRL
内容量
1組(2個)
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,285
販売価格(税別)
¥1,190

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
耐摩耗性とじん性に優れています。
目の粗さ
細目
番手
No.32
モジュール(mm)
0.25
外径(Φmm)
19.2
幅(mm)
6.35
用途
旋盤加工。アヤ目加工。滑り止め加工。
トラスコ品番
380-9111
種別
アヤ目(R・L)
穴径(Φmm)
4.76
適合ホルダ
NAK-2
ローレットのピッチ
0.79
注意
※加工中は、十分に油を お掛けください。アヤ目加工用駒です。
RED BOOK VOL.14秋号 切削工具・研磨材編: 179

平均満足度:4.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ローレット掛け

オーソドックスな昔ながらのローレットで安定の使い心地。

これは注文コード39357692についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-31]

満足度:

用途: 工業高校の課題作品用部品。

商品は問題なく使用しています。低価格と短納期なことから、購入しました。

これは注文コード39357692についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-29]

満足度:

用途: 工具

いつもの工具商社に頼もうとしたが、納品が遅いのでモノタロウで購入しました。

これは注文コード39357692についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-22]

満足度:

用途: 旋盤のローレット加工

旋盤でのローレット加工の為に購入しました。
大きい径のローレットの為、荒目にしました。
きれいに仕上がりました。

これは注文コード39357674についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-08-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。