円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)25 トラスコ品番619-0740 注文コード39358315 品番CXS-A25-05
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法d・トラスコ品番・内容量など98種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番619-0740 h23 l190 l2110 寸法d(mm)25 l314 締付トルク【チップ】3 チップサイズ5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする