T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形80° 勝手左勝手 クランプシステムダブルクランプ 注文コード39359627 品番DCLNL 3232P 12
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は形状・勝手・クランプシステムなど185種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムダブルクランプ 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番607-8141 形状ひし形80°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10719423
2014-08-24
用途:
NC旋盤での端面切削作業
株式会社石井工作所 様 (製造業)

通用、CNMG120408のチップは4コーナー使用で終わりですが、このホルダー使用をすれば更に4コーナー使えます。
つまり、PCLNR2525M12規格のバイトで外径荒削りをして、このDCKNR2525M12を端面加工に使えば8コーナー使えます。

断続切削にも向いています。
値段は高いと思いますが、国内メーカーには設定が無い商品です。
シャンクの材質自体もしっかりしているので、不安は無いです。

CNMG120408のチップを8コーナー使いきれるので大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする