サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
1.1906
注文コード
39362847
品番
DNGA150412S01030AWH 7025
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
3.3
用途
仕上げ
トラスコ品番
339-2651
形状
ひし形
l
15.5038
被削材
H
勝手
なし
寸法s(mm)
4.7625
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
CBN
寸法iC(mm)
12.7
寸法la(mm)
3
チップサイズ
15
材種
7025
寸法re(mm)
1.2
内接円径(mm)
12.7