T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形35° 勝手左勝手 クランプシステムダブルクランプ 注文コード39366636 品番DVJNR 2020K 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は形状・勝手・クランプシステムなど64種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番606-0196 形状ひし形35° 勝手左勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39366636 DVJNR 2020K 16 11012057 DVJNR 2020K 16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応 サンドビック T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応 サンドビック 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする